ヘックス・ビット(5/32インチ)

ヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUSヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUSヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUSヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUSヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUSヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUSヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUSヘックス・ビット(5/32インチ) - BONDHUS
本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729517333609片頭150六角9.525810-8708
930
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729518243209片頭50六角9.525810-8740
1,680
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729519843509片頭150六角9.525810-8779
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする