コクヨ
ISデスクシステム ロング袖デスク マネージャー用B4(配送・組立サービス付き)
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1100
キャスター
なし
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール
材質(表面)
スチール
材質(引出し)
スチール
材質(脚部)
スチール
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
グリーン購入法
適合
アジャスター
あり
材質(幕板)
スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
タイプ
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52321807
SD-ISN1575CBRSM10NN
1500
78
ホワイトナチュラル
B4タイプ
ホワイトナチュラル
¥211,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321816
SD-ISN1575CBRSMP2NN
1500
78
ラスティックミディアム
B4タイプ
ラスティックミディアム
¥211,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321825
SD-ISN1575CBRSPAWNN
1500
78
ホワイト
B4タイプ
ホワイト
¥211,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321983
SD-ISN1575DCBRSM10NN
1500
78
ホワイトナチュラル
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥221,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321999
SD-ISN1575DCBRSMP2NN
1500
78
ラスティックミディアム
B4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥221,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322008
SD-ISN1575DCBRSPAWNN
1500
78
ホワイト
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥221,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322306
SD-ISN157CBRSM10NN
1500
76
ホワイトナチュラル
B4タイプ
ホワイトナチュラル
¥203,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322315
SD-ISN157CBRSMP2NN
1500
76
ラスティックミディアム
B4タイプ
ラスティックミディアム
¥203,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322324
SD-ISN157CBRSPAWNN
1500
76
ホワイト
B4タイプ
ホワイト
¥203,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322473
SD-ISN157DCBRSM10NN
1500
76
ホワイトナチュラル
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥213,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322489
SD-ISN157DCBRSMP2NN
1500
76
ラスティックミディアム
B4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥213,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322498
SD-ISN157DCBRSPAWNN
1500
76
ホワイト
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥213,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323444
SD-ISN1675CBRSM10NN
1600
79
ホワイトナチュラル
B4タイプ
ホワイトナチュラル
¥213,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323453
SD-ISN1675CBRSMP2NN
1600
79
ラスティックミディアム
B4タイプ
ラスティックミディアム
¥213,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323469
SD-ISN1675CBRSPAWNN
1600
79
ホワイト
B4タイプ
ホワイト
¥213,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323627
SD-ISN1675DCBRSM10NN
1600
79
ホワイトナチュラル
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323636
SD-ISN1675DCBRSMP2NN
1600
79
ラスティックミディアム
B4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323645
SD-ISN1675DCBRSPAWNN
1600
79
ホワイト
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥224,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323943
SD-ISN167CBRSM10NN
1600
78
ホワイトナチュラル
B4タイプ
ホワイトナチュラル
¥205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323959
SD-ISN167CBRSMP2NN
1600
78
ラスティックミディアム
B4タイプ
ラスティックミディアム
¥205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323968
SD-ISN167CBRSPAWNN
1600
78
ホワイト
B4タイプ
ホワイト
¥205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324117
SD-ISN167DCBRSM10NN
1600
78
ホワイトナチュラル
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥216,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324126
SD-ISN167DCBRSMP2NN
1600
78
ラスティックミディアム
B4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥216,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324135
SD-ISN167DCBRSPAWNN
1600
78
ホワイト
B4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥216,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください