ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) - コクヨ

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

高さ(mm)720タイプA4ダイヤル錠タイプ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(表面)スチール材質(幕板)スチール材質(塗装)焼付塗装材質(引出し)スチールグリーン購入法適合キャスターなしありアジャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316873SD-ISN1065LDCASM10N1000650ホワイトナチュラル46ホワイトナチュラル
109,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52316889SD-ISN1065LDCASMP2N1000650ラスティックミディアム46ラスティックミディアム
109,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52316898SD-ISN1065LDCASPAWN1000650ホワイト46ホワイト
109,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317038SD-ISN106LDCASM10N1000600ホワイトナチュラル46ホワイトナチュラル
108,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317047SD-ISN106LDCASMP2N1000600ラスティックミディアム46ラスティックミディアム
108,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317056SD-ISN106LDCASPAWN1000600ホワイト46ホワイト
108,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317187SD-ISN1075LDCASM10N1000750ホワイトナチュラル48ホワイトナチュラル
119,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317196SD-ISN1075LDCASMP2N1000750ラスティックミディアム48ラスティックミディアム
119,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317205SD-ISN1075LDCASPAWN1000750ホワイト48ホワイト
119,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317336SD-ISN107LDCASM10N1000700ホワイトナチュラル47ホワイトナチュラル
110,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317345SD-ISN107LDCASMP2N1000700ラスティックミディアム47ラスティックミディアム
110,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317354SD-ISN107LDCASPAWN1000700ホワイト47ホワイト
110,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317503SD-ISN1165LDCASM10N1100650ホワイトナチュラル48ホワイトナチュラル
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317519SD-ISN1165LDCASMP2N1100650ラスティックミディアム48ラスティックミディアム
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317528SD-ISN1165LDCASPAWN1100650ホワイト48ホワイト
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317659SD-ISN116LDCASM10N1100600ホワイトナチュラル47ホワイトナチュラル
109,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317668SD-ISN116LDCASMP2N1100600ラスティックミディアム47ラスティックミディアム
109,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317677SD-ISN116LDCASPAWN1100600ホワイト47ホワイト
109,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317808SD-ISN1175LDCASM10N1100750ホワイトナチュラル50ホワイトナチュラル
120,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317817SD-ISN1175LDCASMP2N1100750ラスティックミディアム50ラスティックミディアム
120,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317826SD-ISN1175LDCASPAWN1100750ホワイト50ホワイト
120,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317957SD-ISN117LDCASM10N1100700ホワイトナチュラル49ホワイトナチュラル
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317966SD-ISN117LDCASMP2N1100700ラスティックミディアム49ラスティックミディアム
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317975SD-ISN117LDCASPAWN1100700ホワイト49ホワイト
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318124SD-ISN1265LDCASM10N1200650ホワイトナチュラル50ホワイトナチュラル
112,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318133SD-ISN1265LDCASMP2N1200650ラスティックミディアム50ラスティックミディアム
112,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318149SD-ISN1265LDCASPAWN1200650ホワイト50ホワイト
112,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318289SD-ISN126LDCASM10N1200600ホワイトナチュラル49ホワイトナチュラル
111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318298SD-ISN126LDCASMP2N1200600ラスティックミディアム49ラスティックミディアム
111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318307SD-ISN126LDCASPAWN1200600ホワイト49ホワイト
111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318456SD-ISN1275LDCASM10N1200750ホワイトナチュラル52ホワイトナチュラル
122,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318465SD-ISN1275LDCASMP2N1200750ラスティックミディアム52ラスティックミディアム
122,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318474SD-ISN1275LDCASPAWN1200750ホワイト52ホワイト
122,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318666SD-ISN127LDCASM10N1200700ホワイトナチュラル51ホワイトナチュラル
113,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318675SD-ISN127LDCASMP2N1200700ラスティックミディアム51ラスティックミディアム
113,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318684SD-ISN127LDCASPAWN1200700ホワイト51ホワイト
113,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318894SD-ISN1365LDCASM10N1300650ホワイトナチュラル53ホワイトナチュラル
120,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318903SD-ISN1365LDCASMP2N1300650ラスティックミディアム53ラスティックミディアム
120,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318919SD-ISN1365LDCASPAWN1300650ホワイト53ホワイト
120,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319077SD-ISN136LDCASM10N1300600ホワイトナチュラル52ホワイトナチュラル
120,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319086SD-ISN136LDCASMP2N1300600ラスティックミディアム52ラスティックミディアム
120,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319095SD-ISN136LDCASPAWN1300600ホワイト52ホワイト
120,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319253SD-ISN1375LDCASM10N1300750ホワイトナチュラル55ホワイトナチュラル
131,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319269SD-ISN1375LDCASMP2N1300750ラスティックミディアム55ラスティックミディアム
131,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319278SD-ISN1375LDCASPAWN1300750ホワイト55ホワイト
131,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319497SD-ISN137LDCASM10N1300700ホワイトナチュラル54ホワイトナチュラル
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319506SD-ISN137LDCASMP2N1300700ラスティックミディアム54ラスティックミディアム
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319515SD-ISN137LDCASPAWN1300700ホワイト54ホワイト
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319917SD-ISN1465LDCASM10N1400650ホワイトナチュラル54ホワイトナチュラル
129,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319926SD-ISN1465LDCASMP2N1400650ラスティックミディアム54ラスティックミディアム
129,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IS(アイエス)デスクシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする