コクヨ
ISデスクシステム 片袖デスクB4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き)
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
高さ(mm)
720
タイプ
B4ダイヤル錠タイプ
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール
材質(脚部)
スチール
色(本体)
ホワイト
材質(表面)
スチール
材質(幕板)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
材質(引出し)
スチール
グリーン購入法
適合
キャスター
なし
鍵
あり
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色
質量(kg)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52316907
SD-ISN1065LDCBSM10N
1000
650
ホワイトナチュラル
44
ホワイトナチュラル
¥99,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52316916
SD-ISN1065LDCBSMP2N
1000
650
ラスティックミディアム
44
ラスティックミディアム
¥99,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52316925
SD-ISN1065LDCBSPAWN
1000
650
ホワイト
44
ホワイト
¥99,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317065
SD-ISN106LDCBSM10N
1000
600
ホワイトナチュラル
43
ホワイトナチュラル
¥98,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317074
SD-ISN106LDCBSMP2N
1000
600
ラスティックミディアム
43
ラスティックミディアム
¥98,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317083
SD-ISN106LDCBSPAWN
1000
600
ホワイト
43
ホワイト
¥98,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317214
SD-ISN1075LDCBSM10N
1000
750
ホワイトナチュラル
46
ホワイトナチュラル
¥108,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317223
SD-ISN1075LDCBSMP2N
1000
750
ラスティックミディアム
46
ラスティックミディアム
¥108,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317239
SD-ISN1075LDCBSPAWN
1000
750
ホワイト
46
ホワイト
¥108,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317363
SD-ISN107LDCBSM10N
1000
700
ホワイトナチュラル
44
ホワイトナチュラル
¥101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317379
SD-ISN107LDCBSMP2N
1000
700
ラスティックミディアム
44
ラスティックミディアム
¥101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317388
SD-ISN107LDCBSPAWN
1000
700
ホワイト
44
ホワイト
¥101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317537
SD-ISN1165LDCBSM10N
1100
650
ホワイトナチュラル
45
ホワイトナチュラル
¥101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317546
SD-ISN1165LDCBSMP2N
1100
650
ラスティックミディアム
45
ラスティックミディアム
¥101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317555
SD-ISN1165LDCBSPAWN
1100
650
ホワイト
45
ホワイト
¥101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317686
SD-ISN116LDCBSM10N
1100
600
ホワイトナチュラル
45
ホワイトナチュラル
¥100,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317695
SD-ISN116LDCBSMP2N
1100
600
ラスティックミディアム
45
ラスティックミディアム
¥100,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317704
SD-ISN116LDCBSPAWN
1100
600
ホワイト
45
ホワイト
¥100,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317835
SD-ISN1175LDCBSM10N
1100
750
ホワイトナチュラル
47
ホワイトナチュラル
¥109,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317844
SD-ISN1175LDCBSMP2N
1100
750
ラスティックミディアム
47
ラスティックミディアム
¥109,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317853
SD-ISN1175LDCBSPAWN
1100
750
ホワイト
47
ホワイト
¥109,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317984
SD-ISN117LDCBSM10N
1100
700
ホワイトナチュラル
46
ホワイトナチュラル
¥102,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317993
SD-ISN117LDCBSMP2N
1100
700
ラスティックミディアム
46
ラスティックミディアム
¥102,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318009
SD-ISN117LDCBSPAWN
1100
700
ホワイト
46
ホワイト
¥102,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318158
SD-ISN1265LDCBSM10N
1200
650
ホワイトナチュラル
47
ホワイトナチュラル
¥102,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318167
SD-ISN1265LDCBSMP2N
1200
650
ラスティックミディアム
47
ラスティックミディアム
¥102,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318176
SD-ISN1265LDCBSPAWN
1200
650
ホワイト
47
ホワイト
¥102,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318316
SD-ISN126LDCBSM10N
1200
600
ホワイトナチュラル
46
ホワイトナチュラル
¥101,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318325
SD-ISN126LDCBSMP2N
1200
600
ラスティックミディアム
46
ラスティックミディアム
¥101,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318334
SD-ISN126LDCBSPAWN
1200
600
ホワイト
46
ホワイト
¥101,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318483
SD-ISN1275LDCBSM10N
1200
750
ホワイトナチュラル
49
ホワイトナチュラル
¥111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318499
SD-ISN1275LDCBSMP2N
1200
750
ラスティックミディアム
49
ラスティックミディアム
¥111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318508
SD-ISN1275LDCBSPAWN
1200
750
ホワイト
49
ホワイト
¥111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318693
SD-ISN127LDCBSM10N
1200
700
ホワイトナチュラル
48
ホワイトナチュラル
¥104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318709
SD-ISN127LDCBSMP2N
1200
700
ラスティックミディアム
48
ラスティックミディアム
¥104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318718
SD-ISN127LDCBSPAWN
1200
700
ホワイト
48
ホワイト
¥104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318928
SD-ISN1365LDCBSM10N
1300
650
ホワイトナチュラル
50
ホワイトナチュラル
¥111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318937
SD-ISN1365LDCBSMP2N
1300
650
ラスティックミディアム
50
ラスティックミディアム
¥111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318946
SD-ISN1365LDCBSPAWN
1300
650
ホワイト
50
ホワイト
¥111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319104
SD-ISN136LDCBSM10N
1300
600
ホワイトナチュラル
49
ホワイトナチュラル
¥110,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319113
SD-ISN136LDCBSMP2N
1300
600
ラスティックミディアム
49
ラスティックミディアム
¥110,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319129
SD-ISN136LDCBSPAWN
1300
600
ホワイト
49
ホワイト
¥110,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319287
SD-ISN1375LDCBSM10N
1300
750
ホワイトナチュラル
52
ホワイトナチュラル
¥121,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319296
SD-ISN1375LDCBSMP2N
1300
750
ラスティックミディアム
52
ラスティックミディアム
¥121,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319305
SD-ISN1375LDCBSPAWN
1300
750
ホワイト
52
ホワイト
¥121,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319524
SD-ISN137LDCBSM10N
1300
700
ホワイトナチュラル
51
ホワイトナチュラル
¥112,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319533
SD-ISN137LDCBSMP2N
1300
700
ラスティックミディアム
51
ラスティックミディアム
¥112,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319549
SD-ISN137LDCBSPAWN
1300
700
ホワイト
51
ホワイト
¥112,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319944
SD-ISN1465LDCBSM10N
1400
650
ホワイトナチュラル
52
ホワイトナチュラル
¥119,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319953
SD-ISN1465LDCBSMP2N
1400
650
ラスティックミディアム
52
ラスティックミディアム
¥119,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ