ISデスクシステム 両袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム 両袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) - コクヨ

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

高さ(mm)720タイプA4ダイヤル錠タイプキャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(表面)スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチール内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52319768SD-ISN1465DCAASM10N140074ホワイトナチュラル650ホワイトナチュラル
177,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319777SD-ISN1465DCAASMP2N140074ラスティックミディアム650ラスティックミディアム
177,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319786SD-ISN1465DCAASPAWN140074ホワイト650ホワイト
177,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320093SD-ISN146DCAASM10N140073ホワイトナチュラル600ホワイトナチュラル
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320109SD-ISN146DCAASMP2N140073ラスティックミディアム600ラスティックミディアム
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320118SD-ISN146DCAASPAWN140073ホワイト600ホワイト
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320407SD-ISN1475DCAASM10N140076ホワイトナチュラル750ホワイトナチュラル
193,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320416SD-ISN1475DCAASMP2N140076ラスティックミディアム750ラスティックミディアム
193,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320425SD-ISN1475DCAASPAWN140076ホワイト750ホワイト
193,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320775SD-ISN147DCAASM10N140075ホワイトナチュラル700ホワイトナチュラル
179,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320784SD-ISN147DCAASMP2N140075ラスティックミディアム700ラスティックミディアム
179,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320793SD-ISN147DCAASPAWN140075ホワイト700ホワイト
179,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321168SD-ISN1565DCAASM10N150075ホワイトナチュラル650ホワイトナチュラル
181,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321177SD-ISN1565DCAASMP2N150075ラスティックミディアム650ラスティックミディアム
181,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321186SD-ISN1565DCAASPAWN150075ホワイト650ホワイト
181,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321493SD-ISN156DCAASM10N150074ホワイトナチュラル600ホワイトナチュラル
180,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321509SD-ISN156DCAASMP2N150074ラスティックミディアム600ラスティックミディアム
180,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321518SD-ISN156DCAASPAWN150074ホワイト600ホワイト
180,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321868SD-ISN1575DCAASM10N150078ホワイトナチュラル750ホワイトナチュラル
198,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321877SD-ISN1575DCAASMP2N150078ラスティックミディアム750ラスティックミディアム
198,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321886SD-ISN1575DCAASPAWN150078ホワイト750ホワイト
198,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322358SD-ISN157DCAASM10N150076ホワイトナチュラル700ホワイトナチュラル
183,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322367SD-ISN157DCAASMP2N150076ラスティックミディアム700ラスティックミディアム
183,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322376SD-ISN157DCAASPAWN150076ホワイト700ホワイト
183,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322805SD-ISN1665DCAASM10N160077ホワイトナチュラル650ホワイトナチュラル
183,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322814SD-ISN1665DCAASMP2N160077ラスティックミディアム650ラスティックミディアム
183,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322823SD-ISN1665DCAASPAWN160077ホワイト650ホワイト
183,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323137SD-ISN166DCAASM10N160076ホワイトナチュラル600ホワイトナチュラル
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323146SD-ISN166DCAASMP2N160076ラスティックミディアム600ラスティックミディアム
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323155SD-ISN166DCAASPAWN160076ホワイト600ホワイト
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323505SD-ISN1675DCAASM10N160079ホワイトナチュラル750ホワイトナチュラル
201,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323514SD-ISN1675DCAASMP2N160079ラスティックミディアム750ラスティックミディアム
201,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323523SD-ISN1675DCAASPAWN160079ホワイト750ホワイト
201,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323995SD-ISN167DCAASM10N160078ホワイトナチュラル700ホワイトナチュラル
186,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324004SD-ISN167DCAASMP2N160078ラスティックミディアム700ラスティックミディアム
186,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324013SD-ISN167DCAASPAWN160078ホワイト700ホワイト
186,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする