コクヨ
ISデスクシステム 両袖デスクB4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き)
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
高さ(mm)
720
タイプ
B4ダイヤル錠タイプ
キャスター
なし
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール
材質(表面)
スチール
材質(引出し)
スチール
材質(脚部)
スチール
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
グリーン購入法
適合
アジャスター
あり
材質(幕板)
スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52319829
SD-ISN1465DCBBSM10N
1400
68
ホワイトナチュラル
650
ホワイトナチュラル
¥158,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319838
SD-ISN1465DCBBSMP2N
1400
68
ラスティックミディアム
650
ラスティックミディアム
¥158,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319847
SD-ISN1465DCBBSPAWN
1400
68
ホワイト
650
ホワイト
¥158,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320154
SD-ISN146DCBBSM10N
1400
67
ホワイトナチュラル
600
ホワイトナチュラル
¥157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320163
SD-ISN146DCBBSMP2N
1400
67
ラスティックミディアム
600
ラスティックミディアム
¥157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320179
SD-ISN146DCBBSPAWN
1400
67
ホワイト
600
ホワイト
¥157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320468
SD-ISN1475DCBBSM10N
1400
71
ホワイトナチュラル
750
ホワイトナチュラル
¥172,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320477
SD-ISN1475DCBBSMP2N
1400
71
ラスティックミディアム
750
ラスティックミディアム
¥172,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320486
SD-ISN1475DCBBSPAWN
1400
71
ホワイト
750
ホワイト
¥172,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320836
SD-ISN147DCBBSM10N
1400
69
ホワイトナチュラル
700
ホワイトナチュラル
¥160,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320845
SD-ISN147DCBBSMP2N
1400
69
ラスティックミディアム
700
ラスティックミディアム
¥160,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320854
SD-ISN147DCBBSPAWN
1400
69
ホワイト
700
ホワイト
¥160,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321229
SD-ISN1565DCBBSM10N
1500
70
ホワイトナチュラル
650
ホワイトナチュラル
¥162,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321238
SD-ISN1565DCBBSMP2N
1500
70
ラスティックミディアム
650
ラスティックミディアム
¥162,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321247
SD-ISN1565DCBBSPAWN
1500
70
ホワイト
650
ホワイト
¥162,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321554
SD-ISN156DCBBSM10N
1500
69
ホワイトナチュラル
600
ホワイトナチュラル
¥161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321563
SD-ISN156DCBBSMP2N
1500
69
ラスティックミディアム
600
ラスティックミディアム
¥161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321579
SD-ISN156DCBBSPAWN
1500
69
ホワイト
600
ホワイト
¥161,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321956
SD-ISN1575DCBBSM10N
1500
72
ホワイトナチュラル
750
ホワイトナチュラル
¥176,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321965
SD-ISN1575DCBBSMP2N
1500
72
ラスティックミディアム
750
ラスティックミディアム
¥176,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321974
SD-ISN1575DCBBSPAWN
1500
72
ホワイト
750
ホワイト
¥176,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322446
SD-ISN157DCBBSM10N
1500
70
ホワイトナチュラル
1100
ホワイトナチュラル
¥164,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322455
SD-ISN157DCBBSMP2N
1500
70
ラスティックミディアム
1100
ラスティックミディアム
¥164,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322464
SD-ISN157DCBBSPAWN
1500
70
ホワイト
1100
ホワイト
¥164,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322866
SD-ISN1665DCBBSM10N
1600
72
ホワイトナチュラル
650
ホワイトナチュラル
¥164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322875
SD-ISN1665DCBBSMP2N
1600
72
ラスティックミディアム
650
ラスティックミディアム
¥164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322884
SD-ISN1665DCBBSPAWN
1600
72
ホワイト
650
ホワイト
¥164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323198
SD-ISN166DCBBSM10N
1600
71
ホワイトナチュラル
600
ホワイトナチュラル
¥163,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323207
SD-ISN166DCBBSMP2N
1600
71
ラスティックミディアム
600
ラスティックミディアム
¥163,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323216
SD-ISN166DCBBSPAWN
1600
71
ホワイト
600
ホワイト
¥163,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323593
SD-ISN1675DCBBSM10N
1600
74
ホワイトナチュラル
750
ホワイトナチュラル
¥179,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323609
SD-ISN1675DCBBSMP2N
1600
74
ラスティックミディアム
750
ラスティックミディアム
¥179,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323618
SD-ISN1675DCBBSPAWN
1600
74
ホワイト
750
ホワイト
¥179,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324083
SD-ISN167DCBBSM10N
1600
72
ホワイトナチュラル
1100
ホワイトナチュラル
¥166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324099
SD-ISN167DCBBSMP2N
1600
72
ラスティックミディアム
1100
ラスティックミディアム
¥166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324108
SD-ISN167DCBBSPAWN
1600
72
ホワイト
1100
ホワイト
¥166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください