コクヨ
ISデスクシステム 両袖デスクA4B4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き)
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)
720
タイプ
A4B4ダイヤル錠タイプ
キャスター
なし
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール
材質(表面)
スチール
材質(引出し)
スチール
材質(脚部)
スチール
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
グリーン購入法
適合
アジャスター
あり
材質(幕板)
スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52319795
SD-ISN1465DCABSM10N
1400
71
ホワイトナチュラル
650
ホワイトナチュラル
¥168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319804
SD-ISN1465DCABSMP2N
1400
71
ラスティックミディアム
650
ラスティックミディアム
¥168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319813
SD-ISN1465DCABSPAWN
1400
71
ホワイト
650
ホワイト
¥168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320127
SD-ISN146DCABSM10N
1400
70
ホワイトナチュラル
600
ホワイトナチュラル
¥166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320136
SD-ISN146DCABSMP2N
1400
70
ラスティックミディアム
600
ラスティックミディアム
¥166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320145
SD-ISN146DCABSPAWN
1400
70
ホワイト
600
ホワイト
¥166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320434
SD-ISN1475DCABSM10N
1400
73
ホワイトナチュラル
750
ホワイトナチュラル
¥183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320443
SD-ISN1475DCABSMP2N
1400
73
ラスティックミディアム
750
ラスティックミディアム
¥183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320459
SD-ISN1475DCABSPAWN
1400
73
ホワイト
750
ホワイト
¥183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320809
SD-ISN147DCABSM10N
1400
72
ホワイトナチュラル
700
ホワイトナチュラル
¥170,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320818
SD-ISN147DCABSMP2N
1400
72
ラスティックミディアム
700
ラスティックミディアム
¥170,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320827
SD-ISN147DCABSPAWN
1400
72
ホワイト
700
ホワイト
¥170,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321195
SD-ISN1565DCABSM10N
1500
73
ホワイトナチュラル
650
ホワイトナチュラル
¥172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321204
SD-ISN1565DCABSMP2N
1500
73
ラスティックミディアム
650
ラスティックミディアム
¥172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321213
SD-ISN1565DCABSPAWN
1500
73
ホワイト
650
ホワイト
¥172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321527
SD-ISN156DCABSM10N
1500
72
ホワイトナチュラル
600
ホワイトナチュラル
¥170,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321536
SD-ISN156DCABSMP2N
1500
72
ラスティックミディアム
600
ラスティックミディアム
¥170,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321545
SD-ISN156DCABSPAWN
1500
72
ホワイト
600
ホワイト
¥170,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321895
SD-ISN1575DCABSM10N
1500
75
ホワイトナチュラル
750
ホワイトナチュラル
¥187,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321904
SD-ISN1575DCABSMP2N
1500
75
ラスティックミディアム
750
ラスティックミディアム
¥187,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321913
SD-ISN1575DCABSPAWN
1500
75
ホワイト
750
ホワイト
¥187,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322385
SD-ISN157DCABSM10N
1500
73
ホワイトナチュラル
700
ホワイトナチュラル
¥173,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322394
SD-ISN157DCABSMP2N
1500
73
ラスティックミディアム
700
ラスティックミディアム
¥173,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322403
SD-ISN157DCABSPAWN
1500
73
ホワイト
700
ホワイト
¥173,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322839
SD-ISN1665DCABSM10N
1600
75
ホワイトナチュラル
650
ホワイトナチュラル
¥174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322848
SD-ISN1665DCABSMP2N
1600
75
ラスティックミディアム
650
ラスティックミディアム
¥174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322857
SD-ISN1665DCABSPAWN
1600
75
ホワイト
650
ホワイト
¥174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323164
SD-ISN166DCABSM10N
1600
73
ホワイトナチュラル
600
ホワイトナチュラル
¥173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323173
SD-ISN166DCABSMP2N
1600
73
ラスティックミディアム
600
ラスティックミディアム
¥173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323189
SD-ISN166DCABSPAWN
1600
73
ホワイト
600
ホワイト
¥173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323539
SD-ISN1675DCABSM10N
1600
77
ホワイトナチュラル
750
ホワイトナチュラル
¥190,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323548
SD-ISN1675DCABSMP2N
1600
77
ラスティックミディアム
750
ラスティックミディアム
¥190,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323557
SD-ISN1675DCABSPAWN
1600
77
ホワイト
750
ホワイト
¥190,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324029
SD-ISN167DCABSM10N
1600
75
ホワイトナチュラル
700
ホワイトナチュラル
¥176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324038
SD-ISN167DCABSMP2N
1600
75
ラスティックミディアム
700
ラスティックミディアム
¥176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324047
SD-ISN167DCABSPAWN
1600
75
ホワイト
700
ホワイト
¥176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください