アイゼン
ネジ深さプラグゲージ(SPD)
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージ
GPⅡ/6HGP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
ねじの呼び寸法
寸法(Φmm)
測定深さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056608
SPD M3P0.5 GPⅡ
0.5
M3
計測側:10
0~15
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056617
SPD M4P0.7 GPⅡ
0.7
M4
計測側:10
0~15
7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
61056626
SPD M5P0.8 GPⅡ
0.8
M5
計測側:12
0~20
7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61056635
SPD M6P1.0 GPⅡ
1
M6
計測側:12
0~25
7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61056644
SPD M8P1.25 GPⅡ
1.25
M8
計測側:14
0~25
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61056653
SPD M8P1.0 GPⅡ
1
M8
計測側:14
0~25
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056669
SPD M10P1.5 GPⅡ
1.5
M10
計測側:14
0~25
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61056678
SPD M10P1.25 GPⅡ
1.25
M10
計測側:14
0~25
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056687
SPD M10P1.0 GPⅡ
1
M10
計測側:14
0~25
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056696
SPD M12P1.75 GPⅡ
1.75
M12
計測側:20
0~30
11
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056705
SPD M12P1.5 GPⅡ
1.5
M12
計測側:20
0~30
11
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056714
SPD M1P1.25 GPⅡ
1.25
M12
計測側:20
0~30
11
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056723
SPD M14P2.0 GPⅡ
2
M14
計測側:20
0~30
11
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056739
SPD M14P1.5 GPⅡ
1.5
M14
計測側:20
0~30
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61056748
SPD M14P1.25 GPⅡ
1.25
M14
計測側:20
0~30
11
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください