VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー

VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー - WAKO(和光商事)VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー - WAKO(和光商事)VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー - WAKO(和光商事)

革新的デザイン。剪定枝払い専用。
超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。
Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。
ソーチェンオイルタンク装備。
バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。

用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマチェーンスピード(m/s)[m/分]11バー全長(mm)125質量(kg)1.8(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11充電時間(時間)2~3RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45内容量1台
注意
※ソーチェンオイルは別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61081117IHS4
71,300
70,980
78,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする