ポケットバインダー(薄型)

ポケットバインダー(薄型) - コレクトポケットバインダー(薄型) - コレクトポケットバインダー(薄型) - コレクトポケットバインダー(薄型) - コレクトポケットバインダー(薄型) - コレクトポケットバインダー(薄型) - コレクトポケットバインダー(薄型) - コレクト

これほどのくっきりの透明がありますか?
高透明度、両面がくっきり見えます。

材質表紙材:PP0.60mm厚透明サイズA4-L穴数30収納枚数(枚)リーフ最大:25とじ具の種類プラスチック製リングバインダー内容量1冊
全7種類を絞り込む
ポケット数
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
リーフ枚数
ポケット数
仕様・用途
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144327S-1411ポケット:51A4判印刷物、写真、パンフレット収納など305×219
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
61144336S-1422ポケット:52A5判印刷物、写真(2L判・大キャビネ)、ラベル収納など150×219
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
61144379S-1433ポケット:53チケット、横長の印刷物、領収書、パンフレットなど99×219
1,200
989
1,088(税込)
4日以内出荷
61144345S-14224ポケット:54はがき、ラベル、パンフレット収納など150×109
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
61144354S-14248ポケット:58名刺、トレーデイングカードなど73×109
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
61144388S-14339ポケット:59名刺、トレーデイングカードなど99×72
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
61144363S-142510ポケット:510ポケット名刺、プリペイドカードなど58×109
1,200
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする