曜日別特売

チケットファイル バインダー式

チケットファイル バインダー式 - コレクト

コレクションがくっきり映える高透明。

用途チケット・シール・A4三つ折りリーフレットなどのコレクションに。材質表紙材:PP0.60mm厚、とじ具:プラスチック透明サイズA4-Lリーフ枚数1ポケット:1、横入れ3ポケット:5穴数30ポケット数1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)314×255×15収納枚数(枚)リーフ最大:25内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144397S-23
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする