コレクト
クリアブック(超薄型)
(1件のレビュー)
いちばん薄いポケットファイル
色
クリア
ポケット数
10
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144616
S-570
B7用
136×104×2
130×97
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
61144555
S-501
A4・1/3・チケット雨王
218×108×2
212×100
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください