DIAMOND
コードレスパンチャー
付属品
工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
最大穴径(mm)
丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5
穴あけ能力
約450回/1チャージ
加工材料
フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル
最小板厚(mm)
SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0
最小穴径(mm)
丸穴:Φ3.4
内容量
1台
関連資料:
(3.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
作動方式
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61089745
EPC-1525BLH
DC36
2.5
SUS304相当品:4
SS400相当品:6
単動式
338
85
260(ハンドル部除く)
6.2(蓄電池含む)
7BSL36A18
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください