曜日別特売

鉄筋カッター

鉄筋カッター - DIAMOND鉄筋カッター - DIAMOND

切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。
アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2内容量1台
関連資料:(1.9MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61089754HCD-16W
195,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする