曜日別特売

定量軟膏容器(深型軟膏壷)

定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷) - 金鵄製作所
(2件のレビュー)

5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

材質本体:PE、キャップ:PP色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6114160610010-0031箱(5mL×200個)529.00×15.50青フタ
5,050
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
0082235510010-0221箱(5mL×200個)529.00×15.50クリア(半透明)フタ
5,050
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
2902266710010-0021箱(5mL×200個)529.00×15.50赤フタ
5,050
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114161510010-0041箱(5mL×200個)529.00×15.50緑フタ
5,050
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
0082237110020-0221箱(10mL×200個)1036.00×18.50クリア(半透明)フタ
5,590
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
0082238010030-0221箱(20mL×200個)2040.70×27.60クリア(半透明)フタ
6,400
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114163310010-0151箱(5mL×200個)529.00×15.50藤(スカイブルー)フタ
5,050
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
0082238910040-0221箱(30mL×100個)3040.70×38.50クリア(半透明)フタ
3,730
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114164910010-0161箱(5mL×200個)529.00×15.50竹(ライトグリーン)フタ
5,050
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
0082239810050-8221箱(50mL×90個)5045.00×49.40クリア(半透明)フタ
5,390
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114165810010-0201箱(5mL×200個)529.00×15.50クリームフタ
5,050
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
0082240710060-8221箱(100mL×40個)10058.10×56.00クリア(半透明)フタ
4,260
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114166710010-0211箱(5mL×200個)529.00×15.50ピンクフタ
5,050
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822486AT5F-221袋(5mL×50個)529.00×15.50クリア(半透明)フタ
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114177310020-0011箱(10mL×200個)1036.00×18.50白フタ
5,590
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822495AT10F-221袋(10mL×50個)1036.00×18.50クリア(半透明)フタ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114178910020-0021箱(10mL×200個)1036.00×18.50赤フタ
5,590
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822511AT20F-221袋(20mL×50個)2040.70×27.60クリア(半透明)フタ
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114179810020-0031箱(10mL×200個)1036.00×18.50青フタ
5,590
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822520AT30F-221袋(30mL×50個)3040.70×38.50クリア(半透明)フタ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114180710020-0041箱(10mL×200個)1036.00×18.50緑フタ
5,590
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822529AT50F-221袋(50mL×30個)5045.00×49.40クリア(半透明)フタ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114181610020-0111箱(10mL×200個)1036.00×18.50紫(パープル)フタ
5,590
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822538AT100F-221袋(100mL×20個)10058.10×56.00クリア(半透明)フタ
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114183410020-0151箱(10mL×200個)1036.00×18.50藤(スカイブルー)フタ
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114184310020-0161箱(10mL×200個)1036.00×18.50竹(ライトグリーン)フタ
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114185910020-0201箱(10mL×200個)1036.00×18.50クリームフタ
5,590
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114186810020-0211箱(10mL×200個)1036.00×18.50ピンクフタ
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114187710030-0011箱(20mL×200個)2040.70×27.60白フタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114188610030-0021箱(20mL×200個)2040.70×27.60赤フタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114189510030-0031箱(20mL×200個)2040.70×27.60青フタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114190410030-0041箱(20mL×200個)2040.70×27.60緑フタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114191310030-0111箱(20mL×200個)2040.70×27.60紫(パープル)フタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114193810030-0151箱(20mL×200個)2040.70×27.60藤(スカイブルー)フタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114194710030-0161箱(20mL×200個)2040.70×27.60竹(ライトグリーン)フタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114195610030-0201箱(20mL×200個)2040.70×27.60クリームフタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114196510030-0211箱(20mL×200個)2040.70×27.60ピンクフタ
6,400
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114197410040-0011箱(30mL×100個)3040.70×38.50白フタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114198310040-0021箱(30mL×100個)3040.70×38.50赤フタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114199910040-0031箱(30mL×100個)3040.70×38.50青フタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114200810040-0041箱(30mL×100個)3040.70×38.50緑フタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114201710040-0111箱(30mL×100個)3040.70×38.50紫(パープル)フタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114203510040-0151箱(30mL×100個)3040.70×38.50藤(スカイブルー)フタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114204410040-0161箱(30mL×100個)3040.70×38.50竹(ライトグリーン)フタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114205310040-0201箱(30mL×100個)3040.70×38.50クリームフタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114206910040-0211箱(30mL×100個)3040.70×38.50ピンクフタ
3,730
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114207810050-8011箱(50mL×90個)5045.00×49.40白フタ
5,390
4,590
5,049(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114208710050-8021箱(50mL×90個)5045.00×49.40赤フタ
5,390
4,590
5,049(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114209610050-8031箱(50mL×90個)5045.00×49.40青フタ
5,390
4,590
5,049(税込)
7日以内出荷
返品不可
6114210510050-8041箱(50mL×90個)5045.00×49.40緑フタ
5,390
4,590
5,049(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: トリートメント小分け
卸売・小売業

トリートメントのミニサンプル用の容器として使用しています。
漏れもなく、とても使いやすく満足です。

2022-10-23
用途: クリームの収納
その他業種

底が丸く使いやすい、またリピートしたいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする