曜日別特売

粘着性弾力包帯 ダイヤテックス

粘着性弾力包帯 ダイヤテックス - 日本衛材粘着性弾力包帯 ダイヤテックス - 日本衛材

綿100%(生地)で特殊織、特殊加工を施し厚手で優れた伸縮性を実現。
アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています。
屈曲部にもフィットし、しっかりした固定力が得られます。
抑制、固定および圧迫固定に適した粘着性包帯です。
日本製

用途捻挫などの抑制および固定、術後および骨折などの圧迫固定、止血、穿刺の圧迫固定、運動抑制などのテーピング材質綿長さ(m)5基材アクリル系粘着材幅(cm)2.5サイズ(号)2包帯種類粘着包帯・弾力包帯内容量1箱(12巻)
注意
※創傷面には直接貼付しないようご注意ください(創傷患部には必ず滅菌ガーゼ等をあててください)
※皮膚に貼付後、かゆみ、発赤、かぶれなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止し医師等にご相談ください
※強く引張り皮膚に貼付しますと皮膚に圧力がかかり、皮膚障害の原因になりますのでご注意ください
※皮膚からテープを剥がす際に皮膚の角質、体毛などが同時に剥がされ、皮膚障害の原因となりますので、ゆっくりと体毛の流れに沿うように剥がしてください
※気温、湿度、体温、皮膚の状況により皮膚への粘着度合いは変化いたしますのでご注意ください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151056NE-862
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする