粘着性伸縮包帯 ニューストレックス
(1件のレビュー)薄手で吸湿性、通気性に優れ伸縮性の良いタイプです
アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています
屈曲部にもフィットし、しっかりした固定力が得られます。
抑制、固定および圧迫固定に適した粘着性包帯です。
日本製
- 用途
- カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定、捻挫、脱臼などの固定、手術後などの圧迫固定、運動抑制などのテーピング
- 材質
- 綿、ポリウレタン、アクリル系粘着材
- 長さ(m)
- 5
- 包帯種類
- 粘着包帯・伸縮包帯
注意
※創傷面には直接貼付しないようご注意ください(創傷患部には必ず滅菌ガーゼ等をあててください)※皮膚に貼付後、かゆみ、発赤、かぶれなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止し医師等にご相談ください
※強く引張り皮膚に貼付しますと皮膚に圧力がかかり、皮膚障害の原因になりますのでご注意ください
※皮膚からテープを剥がす際に皮膚の角質、体毛などが同時に剥がされ、皮膚障害の原因となりますので、ゆっくりと体毛の流れに沿うように剥がしてください
※気温、湿度、体温、皮膚の状況により皮膚への粘着度合いは変化いたしますのでご注意ください
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 61151099
2023-09-16
用途: 子牛のヘソヘルニア予防
農・林・水産業
冬場でも粘着力が落ちないので、子牛のお腹に巻いてもズレる事が少ないです。伸縮するので牛に負担が掛からないのが良いですね。もう少し安ければベストです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22



















