頸部固定帯 エースカラーソフト2

頸部固定帯 エースカラーソフト2 - 日本衛材

ソフトタイプの頸部固定帯です
芯材にウレタンフォームを使用しています
カバーは取り外し、洗濯が可能です
本体が丸洗い可能です
日本製

用途頸部の固定、頸部椎間板ヘルニア、むちうち症、頸椎捻挫、術後の頸椎固定など内容量1箱(1個)
注意
※ご使用の際は医師または医療従事者の診断および指導に必ず従ってください
※頸部固定以外の目的では使用しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152273NE-256S26~32
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61152289NE-257M32~38
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61152298NE-258L38~44
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61152307NE-259LL44~50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61152273NE-25620493987NE-256NE-256 エースカラーソフト2 日本衛材 20493987エースカラーソフト2日本衛材1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
61152289NE-25720493996NE-257NE-257 エースカラーソフト2 日本衛材 20493996エースカラーソフト2日本衛材1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
61152298NE-25820494005NE-258NE-258 エースカラーソフト2 日本衛材 20494005エースカラーソフト2日本衛材1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
61152307NE-25920494014NE-259NE-259 エースカラーソフト2 日本衛材 20494014エースカラーソフト2日本衛材1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする