エレコム
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブ
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。
コンパクトでかわいいキューブ型
その他
コンパクトでかわいいキューブ型
質量(g)
約40
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
Lightningコネクタ
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)
約30×30×30※ACプラグ収納時
定格入力電流(A)
0.2
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
5
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
5
プラグ形状
90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
各種認証
MFi
定格出力電流
1A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61153953
MPA-ACL01WF
ホワイトフェイス
¥
4,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
61153987
MPA-ACL01WH
ホワイト
¥
4,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください