曜日別特売

チッソハイアース窒素ガス発生装置と空気圧縮機(冷凍式エアードライヤ付)一体型

チッソハイアース窒素ガス発生装置と空気圧縮機(冷凍式エアードライヤ付)一体型 - 富士コンプレッサーチッソハイアース窒素ガス発生装置と空気圧縮機(冷凍式エアードライヤ付)一体型 - 富士コンプレッサー

メンテナンスフリー コンパクト&軽量
お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。
タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。
高速安定性(高速道路走行等)
空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地
タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります
水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい
窒素ガスの特長
空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。
窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。
不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。
水分がほとんど含まれず、無色無臭。
タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。

用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等測定ガス窒素ガス運転方式分離膜方式純度(%)97内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概略質量(kg)
窒素発生量(L/min)
調整圧力(MPa)
供給空気量(L/min)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電動機(定格出力/kW)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155457FNH-W-37P360100/1520.98/1.41280/410概略:990×930×15203.7冷凍式エアードライヤ:220/240(単相200 50/60Hz)
2,730,000
2,598,000
2,857,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
61155466FNH-W-75P5852601.38680概略:1230×1055×19657.5冷凍式エアードライヤ:315/365(単相200 50/60Hz)
3,950,000
3,798,000
4,177,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥40,000~/税込¥44,000~
沖縄地方数量1につき¥40,000~/税込¥44,000~
離島数量1につき¥40,000~/税込¥44,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする