曜日別特売

一車鉄ブロック

一車鉄ブロック - スリーエッチ一車鉄ブロック - スリーエッチ一車鉄ブロック - スリーエッチ一車鉄ブロック - スリーエッチ

強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。
シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
※使用頻度が高い場合、高速回転させる場合はベアリング入りをご指定ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(kg)
シャフト径(Φmm)
全幅(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115842475×1B751.6512B:870.5
7,750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158433100×1B1003.117B:1121
10,350
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6115844975×1BO751.6512B:870.5
7,750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158458100×1BO1003.117B:1121
10,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする