シンプル型ブロック

シンプル型ブロック - スリーエッチ

小型・軽量で持ち運びが容易。
全長が短くて空間を有効に活用可能。
シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。

質量(g)910シャフト径(Φmm)10全長A(mm)910幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法E(mm)10長さD(mm)フック幅折れピン:60厚さC(mm)57溝幅G(mm)9内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※シンプルスイッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158467ST50×225050
7,750
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする