ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入

ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入 - スリーエッチダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入 - スリーエッチ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
ねじ径
破断荷重(kg)
枠長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65207757DT61箱(50個)120~18060W1/419078
19,250
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65207766DT81箱(50個)155~220110W5/1631095
28,750
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158573DT61箱120~18060W1/419078
250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
61158589DT81箱155~220110W5/1631095
375
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61158573DT665207757DT6DT6 ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入 スリーエッチ 65207757ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入スリーエッチ1箱(50個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
61158589DT865207766DT8DT8 ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入 スリーエッチ 65207766ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入スリーエッチ1箱(50個)
23,980
税込26,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする