曜日別特売

アジャスタブルチェーンスリング

アジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチアジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチアジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチアジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチアジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチアジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチアジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチアジャスタブルチェーンスリング - スリーエッチ

アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)

有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※AML単品での販売は行っておりません。
※図のようなひとつのポケットを使用して組合せ・ご使用はチェーンに負担がかかるためできません。
※2本吊りの場合は標準品のような2つのポケットを使用した組合せとなります。
※標準品は型式でご注文ください。
標準品は有効長1.5m。フックはアイフックになります。
2本吊りはチェーン1本に両端アイフック仕様となります。
3品吊りは2本吊りチェーン1本+1本吊りチェーン1本の仕様となります。
※AML3は中央とサイドのポケットの高さが違うため3本吊りは製作不可となります。
但し、偏荷重でのご使用の場合は製作可能ですのでご相談ください。
4本吊りは2本吊り2setでご使用ください。
有効長・チェーン長、フックや取付金具、メッキチェーン仕様など標準品以外でも別注製作しますのでご相談ください。
※別作品はご希望のチェーン長+5リンクの仕様となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
使用荷重(t)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(t)
使用チェーン
カップリング
フック
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158869ACS0.95-S0.95V6.3CT6EL1【チェーン部】1本吊り/ACS-S:V6.3+CT6+EL1
21,650
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158878ACS1.5-S1.5V7.1CT7EL1.5【チェーン部】1本吊り/ACS-S:V7.1+CT7+EL1.5
26,850
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158887ACS2-S2V8CT8EL2【チェーン部】1本吊り/ACS-S:V8+CT8+EL2
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158896ACS3-S3V10CT10EL3【チェーン部】1本吊り/ACS-S:V10+CT10+EL3
39,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158905ACS0.95-D0.95V6.3CT6EL1【チェーン部】2本吊り/ACS-D:EL1+CT6+V6.3+CT6+EL1
36,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158914ACS1.5-D1.5V7.1CT7EL1.5【チェーン部】2本吊り/ACS-D:EL1.5+CT7+V7.1+CT7+EL1.5
40,850
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158923ACS2-D2V8CT8EL2【チェーン部】2本吊り/ACS-D:EL2+CT8+V8+CT8+EL2
48,450
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158939ACS3-D3V10CT10EL3【チェーン部】2本吊り/ACS-D:EL3+CT10+V10+CT10+EL3
59,750
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158948ACS0.95-T0.95V6.3CT6EL1【チェーン部】3本吊り/ACS-T:1本吊り用1本、2本吊り用1本
50,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158957ACS1.5-T1.5V7.1CT7EL1.5【チェーン部】3本吊り/ACS-T:1本吊り用1本、2本吊り用1本
57,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする