チェーンフック 2本吊

チェーンフック 2本吊 - スリーエッチ
(1件のレビュー)

スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。

寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※D1(2本吊・有効長1m) Q15(4本吊・有効長1.5m)
CYF1.5D1とCYF1.5Q15の使用荷重は吊角度α≦90°です。
吊角度が大きくなるほど使用荷重は小さくなります。
最大吊角度は120°までです。
最大吊角度120°の使用荷重はタグに明記しています。
それ以上ではご使用出来ません。
オーダー品(3本吊、別作チェーン長等)も製作いたしますのでお問合せください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158966CYF1.5D1
85,650
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61158966
2023-07-31
用途: 資機材移動時
株式会社利根エンジニア建設業・工事業

もう少し軽くしてほしいのと、チェーンの長さを簡単に変更出来る商品があれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする