スリーエッチ
石工チェーンスリング
石を吊る!吊り上げる!
フック側から引き抜く
巻いて絞る
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各チェーン長の変更及びメッキチェーン仕様等ご相談ください。
※絞り吊りの為、使用荷重の80%以下でご使用ください。
※極端なシャープエッジ(鋭角)物には必ず角あてをご使用ください。
※チェーンをねじったまま荷揚げ作業をしないでください。チェーン強度が低下します。
※使用前点検を必ず行いチェーンにキズ変形等の異常が有れば必要に応じて交換、廃棄して下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
チェーン長(m)
親環
カップリング
チェーン
グラブフック
アイフック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158984
SM0.5T-3M
0.5
親環側:V5-0.5M、チェーン側:V5-3M
ML11
CT5
V5
GH5
ラッチ付:EL0.5
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158993
SM0.5T-5M
0.5
親環側:V5-0.5M、チェーン側:V5-5M
ML11
CT5
V5
GH5
ラッチ付:EL0.5
¥
38,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61159009
SM1T-3M
1
親環側:V6.3-0.5M、チェーン側:V6.3-3M
ML11
CT6
V6.3
GH6
ラッチ付:EL1
¥
32,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61159018
SM1T-5M
1
親環側:V6.3-0.5M、チェーン側:V6.3-5M
ML11
CT6
V6.3
GH6
ラッチ付:EL1
¥
42,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61159027
SM2T-3M
2
親環側:V8-0.5M、チェーン側:V8-3M
ML14
CT8
V8
GH8
ラッチ付:EL2
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61159036
SM2T-5M
2
親環側:V8-0.5M、チェーン側:V8-5M
ML14
CT8
V8
GH8
ラッチ付:EL2
¥
54,150
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61159045
SM3T-3M
3
親環側:V10-0.5M、チェーン側:V10-3M
ML17
CT10
V10
GH10
ラッチ付:EL3
¥
56,850
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61159054
SM3T-5M
3
親環側:V10-0.5M、チェーン側:V10-5M
ML17
CT10
V10
GH10
ラッチ付:EL3
¥
74,150
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100