ヨドノ
鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ
ベアリング入り
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪幅W
1
(mm)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
ベアリング
ボス径D2(mm)
ベアリング当りa
アーム数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163008
CB-75
140
32
38
10
6200
41
26
ベタ
0.7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163017
CB-100
200
35
42
12
6201
47
30
ベタ
1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163026
CB-130
360
42
51
20
6204
60
35
5
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163035
CB-150
400
45
57
20
6204
61
41
5
2.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163044
CB-180
480
45
57
20
6204
63
41
5
3.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163053
CB-200
500
45
57
20
6204
64
41
5
3.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163069
CB-230
580
51
63
25
6205
67
47
5
4.7
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163078
CB-250
680
51
63
25
6205
67
47
5
6.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163087
CB-300
720
51
70
30
6206
82
52
5
7.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~