ヨドノ
重荷重用ウレタン車輪 固定金具付き
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164907
UHB-K-250×100
100
1400
220×155
183×90
330
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164916
UHB-K-360×90
90
1400
280×250
230×200
422
オープン
¥
159,800
¥175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164925
UHB-K-410×75
75
1300
280×220
230×180
485
オープン
¥
189,800
¥208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164934
UHB-K-410×100#8
100
2000
280×250
230×200
497
オープン
¥
199,800
¥219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164943
UHB-K-500×75
75
1800
320×250
260×190
600
オープン
¥
239,800
¥263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164959
UHB-K-500×100
100
2600
320×250
260×190
600
オープン
¥
279,800
¥307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164968
UHB-K-500×130
130
3500
320×270
260×210
600
オープン
¥
329,800
¥362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164977
UHB-K-500×150
150
4500
320×270
260×210
600
オープン
¥
349,800
¥384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。