ヨドノ
重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪幅W
1
(mm)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
ベアリング
リム径D1(mm)
ボス径D2(mm)
ベアリング当りa
アーム数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61165083
GHB-100×50
100
150
51
55
17
6203
70
55
43
ベタ
1.4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165099
GHB-100×65
100
195
64
70
17
6203
70
55
58
ベタ
1.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165108
GHB-130×50
130
200
51
54
20
6204
95
59
38
ベタ
1.9
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165117
GHB-130×65
130
250
64
70
20
6204
95
59
54
ベタ
2.6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165126
GHB-150×50
150
225
51
57
25
6205
114
63
41
ベタ
2.2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165135
GHB-150×65
150
270
64
70
25
6205
114
65
54
ベタ
3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165144
GHB-150×75
150
345
76
82
25
6205
114
65
66
ベタ
3.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165153
GHB-150×100
150
520
102
108
30
6206
114
76
90
ベタ
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165169
GHB-180×50
180
270
51
57
25
6205
140
69
41
ベタ
3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165178
GHB-180×65
180
325
64
70
25
6205
140
69
54
ベタ
4.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165187
GHB-180×75
180
350
76
82
25
6205
140
69
66
ベタ
4.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61165196
GHB-200×50
200
300
51
57
25
6205
165
65
41
4
3.2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165205
GHB-200×65
200
385
64
70
25
6205
165
66
54
4
4.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165214
GHB-200×75
200
450
76
82
25
6205
165
66
66
4
4.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165223
GHB-200×90
200
535
89
95
30
6206
165
78
77
4
6.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165239
GHB-230×65
230
445
64
76
25
6205
191
65
60
5
4.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165248
GHB-230×90
230
615
89
95
30
6206
191
79
77
5
5.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165257
GHB-250×65
250
480
64
76
25
6205
210
66
60
5
5.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165266
GHB-250×75
250
570
76
89
30
6206
203
81
71
5
7.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165275
GHB-250×90
250
670
89
102
30
6206
203
81
84
5
9.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165284
GHB-250×100
250
700
102
114
30
6206
203
84
96
5
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165293
GHB-300×65
300
580
64
82
30
6206
254
76
64
5
7.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165309
GHB-300×75
300
685
76
82
30
6206
254
77
64
5
8.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165318
GHB-300×90
300
805
89
99
30
6206
254
81
81
5
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165327
GHB-300×100
300
900
102
114
30
6206
254
81
96
5
13
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165336
GHB-300×130
300
1080
125
133
50
6210
254
118
113
ベタ
22.1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165345
GHB-360×65
360
540
64
76
30
6206
292
78
58
5
9.7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165354
GHB-360×75
360
650
76
82
30
6206
292
78
64
5
11.3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165363
GHB-360×90
360
780
89
102
35
6207
280
96
82
5
13.6
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165379
GHB-380×90
380
840
89
102
35
6207
311
100
825
5
16.8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165388
GHB-410×65
410
640
64
80
30
6206
343
80
62
5
14.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165397
GHB-410×75
410
780
76
89
35
6207
343
93
69
5
17
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165406
GHB-410×90
410
900
89
127
35
6207×6307
330
103×106
107
5
21
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165415
GHB-410×100
410
1000
102
133
35
6207×6307
330
101×109
113
5
23.1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165424
GHB-410×130
410
1250
125
133
40
6208
330
113
113
5
29.8
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165433
GHB-460×100
460
1250
102
133
40
6208
375
113
113
5
33.1
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165449
GHB-460×130
460
1400
125
133
50
6210
375
123
113
5
44.9
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165458
GHB-510×75
510
900
76
95
35
6207
432
111
75
5
27.6
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165467
GHB-510×100
510
1300
102
133
50
6210
432
116
113
5
43.3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165476
GHB-510×130
510
1500
127
133
50
6210
432
129
113
5
48.2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165485
GHB-510×150
510
1800
150
160
50
6210
432
133
140
5
58.3
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~