重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 - ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 - ヨドノ

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm

用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172257HEMC-JMB AS-130130500108×108P×P1=80×80177
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61172266HEMC-JMB AS-150150550120×120P×P1=90×90198
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61172248HEMC-JMB AS-100100460108×108P×P1=80×80144
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする