曜日別特売

ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き - ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き - ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き - ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き - ヨドノ
(1件のレビュー)
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174673AL8.00×3-4PWJB210100F1×F2:160×160P1×P2=125×125285
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174689AL2.50×4-4PWJB220100F1×F2:160×160P1×P2=125×125290
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174698AL10x3.00-5WJB250180F1×F2:160×160P1×P2=125×125305
45,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174707AL3.00×4-4PWJB248110F1×F2:160×160P1×P2=125×125304
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61174707
2024-08-31
用途: 台車への取付

ノーパンクタイヤのため安心して使用することができます。
動きもスムーズで良いです。
ブレーキも効きが良く、問題ないです。
他の台車への取付も検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする