新ダイワ
LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ
用途
工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。
全長(mm)
751
質量(kg)
70.0
摘要
無騒音・無排気・無振動
高さ(mm)
2717~1779
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
240
全光束(Lm)
28800
最高高さ(mm)
500(バルーン)
縦(mm)
751
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
751×492×647
横(mm)
492
ランプの種類
LED
充電時間(時間)
4
直径(mm)
840(バルーン)
明るさ(Lm)
28800
点灯時間
8~16時間
連続点灯時間(時間)
16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154599
SMB241LLG-F
226-9922
全光バルーンタイプ
¥
1,625,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154608
SMB241LLG-S
226-9943
反射バルーンタイプ
¥
1,631,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません