和風木製バゲジカート

和風木製バゲジカート - 金沢車輌和風木製バゲジカート - 金沢車輌

和の雰囲気に最適な木製バゲジカート
旅館や和風ホテルでの採用実績多数
より静かな走行が可能な静音キャスター採用
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全の純国産品。
カーペットカラーお選びください
アイボリー/ベージュ/モカ/グリーン/パープルグレー/チャコール/ダークブラウン/ネイビー/レッド/ワイオンレッド/ブラック

材質木製(メラミン化粧貼)幅(mm)450高さ(mm)900奥行(mm)900キャスター100静音ゴムキャスター自在×4個キャスター径(Φmm)100アズワン品番65-0260-87特性静か内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178548JW-59J
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする