樹脂静音網台車(フットブレーキ付)

樹脂静音網台車(フットブレーキ付) - 金沢車輌

軽くて便利な樹脂製台車
大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車
開閉は長手側2面どちらも可能
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純日本製です

キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0260-04特性軽量、静音、フットブレーキ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178566NP-107GS+FB15086052090010017ポリプロピレンスチール(粉体塗装)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする