曜日別特売

3段マルチ式静音樹脂台車(フットブレーキ付)

3段マルチ式静音樹脂台車(フットブレーキ付) - 金沢車輌

軽くて便利な樹脂製台車
ピッキング作業等に便利な3段タイプ
上段と下段の棚間が異なり高さが異なる荷物を一度に運ぶことができます
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純日本製です

キャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0260-05特性軽量、静音内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178584NP-135GS+FB150750455112510017.5ポリプロピレンスチール(粉体塗装)静音ゴムキャスター
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする