曜日別特売

中型静音樹脂台車

中型静音樹脂台車 - 金沢車輌

軽くて静かなメッシュタイプの樹脂平台車
デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します
前面には衝撃吸収用の回転バンパー付
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質な純国産品

車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムブレーキ有無なしキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)505アズワン品番65-0259-94RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音、衝撃吸収、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)790材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178593NP-200GS790×5055.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする