曜日別特売

スチール網台車(フットブレーキ付)

スチール網台車(フットブレーキ付) - 金沢車輌スチール網台車(フットブレーキ付) - 金沢車輌

頑丈なスチール製
大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車
開閉は長手側2面どちらも可能
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純日本製です

材質(荷台)スチール特性静音、フットブレーキキャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個材質(ハンドル)スチール内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
内寸法(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178758NHT-107+FB150520860675×445890
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178767NHT-307+FB3006501040860×570900
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする