両側固定ハンドル式ストロング台車(フットブレーキ付)

両側固定ハンドル式ストロング台車(フットブレーキ付) - 金沢車輌

頑丈なスチール製
ハンドルはより強度の高い固定式
荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様
坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です

車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムキャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)1045ハンドル高さ(mm)895材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番65-0259-63特性フットブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)スチール内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178785STR-403+FB400600×104528.5
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする