両側固定ハンドル式ストロング台車(フットブレーキ付)
頑丈なスチール製
ハンドルはより強度の高い固定式
荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様
荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様
坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)1300
ハンドル高さ(mm)860
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番65-0259-65
特性フットブレーキ付
荷台寸法(奥行)(mm)775
材質(荷台)スチール
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03