曜日別特売

静音固定ゴムキャスター

静音固定ゴムキャスター - 金沢車輌静音固定ゴムキャスター - 金沢車輌

環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。

用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上樹脂特性静音形状固定キャスターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入の際は必ず取付ピッチをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付ピッチ(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178837CAS-100S-K5010012382×4028
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178873CAS-130S-K150130178100×56(80×80)35
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする