スチール台車用フットブレーキ
小型(150kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです
オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません
オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい
キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)
適合機種NHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NHT-127、NHT-127S、台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行(注文コード:44981704)
材質スチール
ブレーキ有無有
耐荷重(kg)150
自重(kg)1.6
特性フットブレーキ
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※必ず固定キャスター側にお取り付けください。ご購入の際は必ず適合機種をご確認下さい。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61178934
2023-12-27
- 用途:
- 工事道具・用品の移動
有限会社高砂カッター 様
金沢車輌の台車(取扱終了製品)のストッパーです。
この台車も、コロコロ軽快に動きますのでブレーキがある方が
凄く使い勝手が良くなります。