スチール台車用フットブレーキ

スチール台車用フットブレーキ 金沢車輌

大型(300kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです
オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません
オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい
キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です

用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 適合機種NHT-301、NHT-301S、NHT-302、NHT-302S、NHT-303、NHT-303S、NHT-304、NHT-304S、NHT-305、NHT-305S、NHT-306、NHT-306S、NHT-307、NHT-307S、NHT-309、NHT-309S、NHT-310、NHT-310S、NHT-319、NHT-319S、NHT-327、NHT-327S 材質スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg)300 自重(kg)2.35 特性フットブレーキ 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※必ず固定キャスター側にお取り付けください。ご購入の際は必ず適合機種をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61178943 NFB-300
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする