曜日別特売

樹脂台車用フットブレーキ

樹脂台車用フットブレーキ - 金沢車輌

小型(150kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです
オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません
オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい
キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です

用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-106GS、NP-101GS、SUS-102GS、SUS102GS+FB、SUS-103GS、SUS103GS+FB、NP-102GS、NP-103GS、NP-107GS、NP-102、NP-103、NP-106、NP-107、NP-107EGS、NP-107DGS材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)150自重(kg)1.6アズワン品番64-3208-52特性フットブレーキ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※必ず固定キャスター側にお取り付けください。ご購入の際は必ず適合機種をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178968PFB-100
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする