NORITAKE(ノリタケ)
アイクリップビューア無災害記録表限定パッケージ
液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。
用途
工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。
仕様
対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)
質量(g)
約900
外形寸法(mm)
プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)
消費電力(W)
約 40
最大解像度
3840×2160
動作湿度(%)
20~80
OS
Windows 10 IoT Enterprise
動作温度範囲(℃)
0~40
電源アダプタ
AC100V 50/60Hz
容量(GB)
メインメモリ:4
ストレージ
SSD 64GB
内容量
1台
注意
※本製品に液晶ディスプレイは付属していません。
※本製品は屋外では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61188409
IPD-014-06
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100