仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-22000幅(mm)器具:200材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)質量(kg)2.5区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)26.7(200V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83蓄電池形名電池内蔵形、7HR-AH-SL(ニッケル水素蓄電池)エネルギー消費効率(Lm/W)83.5(200V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)認定番号型式1:LALD-003、型式2:3AE-1049光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2230内容量1個