曜日別特売

TENQOOスクエア埋込□600BF

TENQOOスクエア埋込□600BF - 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600BF - 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600BF - 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600BF - 東芝ライテック
材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白質量(kg)6.8区分埋込寸法(幅W×高さH)(mm)620×620定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)6500光源色昼光色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□600調光方式PWM制御適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362867LEKR761112D-LD975.5(100V)/73.5(200V)/73.5(242V)link1:LEER-76012-LD9×1、link2:LEEM-3-71101D-01×1128.4(100V)、131.9(200V)、131.9(242V)757(100V)、378(200V)、319(242V)9700
86,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
61362876LEKR761902D-LD965.5(100V)/63.5(200V)/63.5(242V)link1:LEER-76012-LD9×1、link2:LEEM-3-70901D-01×1119(100V)、122.8(200V)、122.8(242V)657(100V)、329(200V)、278(242V)7800
75,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする