曜日別特売

TENQOO直付110形W120P付

TENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付 - 東芝ライテック
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
調光方式
相関色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
定格寿命(時間)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
付加機能
区分
適合周波数
部品番号
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363603LEKT812103PD-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)153.8(100V)、157.3(200V)、157.3(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81003D-01×1適合
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61363619LEKT812103PL-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)144.2(100V)、147.5(200V)、147.5(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81003L-01×1適合
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61363628LEKT812103PN-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)160.2(100V)、163.9(200V)、163.9(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81003N-01×1適合
60,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
61363637LEKT812103PW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)152.2(100V)、155.7(200V)、155.7(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81003W-01×1適合
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61363646LEKT812103PWW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)147.4(100V)、150.8(200V)、150.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81003WW-01×1適合
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61363655LEKT812104HPN-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-54.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)551(100V)、269(200V)、228(242V)182.1(100V)、191.5(200V)、191.5(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81004N-HG×1適合
68,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61363664LEKT812104HPW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-54.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)551(100V)、269(200V)、228(242V)176.6(100V)、185.8(200V)、185.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81004W-HG×1適合
68,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61363673LEKT812104HPWW-LS9200~242---40000(光束維持率90%)-54.9(200V)、52.2(242V)551(200V)、269(242V)171.2(200V)、180(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81004WW-HG×1適合
68,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61363716LEKT812133PD-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)154.7(100V)、159(200V)、159(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81343D-01×1適合
67,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61363725LEKT812133PL-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)138.3(100V)、142.1(200V)、142.1(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81343L-01×1適合
67,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61363734LEKT812133PN-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)157(100V)、161.4(200V)、161.4(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81343N-01×1適合
67,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61363743LEKT812133PW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)152.4(100V)、156.6(200V)、156.6(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81343W-01×1適合
67,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61363759LEKT812133PWW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)147.7(100V)、151.8(200V)、151.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81343WW-01×1適合
67,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61363768LEKT812134HPN-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)756(100V)、357(200V)、300(242V)179.8(100V)、190.8(200V)、190.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81344N-HG×1適合
75,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61363777LEKT812134HPW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)756(100V)、357(200V)、300(242V)174.4(100V)、185.1(200V)、185.1(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81344W-HG×1適合
75,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61363786LEKT812134HPWW-LS9200~242---40000(光束維持率90%)-74.5(200V)、70.2(242V)756(200V)、357(242V)169.1(200V)、179.4(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1適合
75,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61363795LEKT812503PD-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)145.4(100V)、146.3(200V)、146.3(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80503D-01×1適合
45,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61363804LEKT812503PL-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)136.3(100V)、137.1(200V)、137.1(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80503L-01×1適合
45,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61363813LEKT812503PN-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)151.5(100V)、152.4(200V)、152.4(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80503N-01×1適合
45,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61363829LEKT812503PW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)143.9(100V)、144.8(200V)、144.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80503W-01×1適合
45,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61363838LEKT812503PWW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)139.3(100V)、140.2(200V)、140.2(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80503WW-01×1適合
45,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61363847LEKT812643PD-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)144.1(100V)、145.8(200V)、145.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80643D-01×1適合
49,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61363856LEKT812643PL-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)134.8(100V)、136.4(200V)、136.4(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80643L-01×1適合
49,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61363865LEKT812643PN-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)148.8(100V)、150.5(200V)、150.5(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80643N-01×1適合
49,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61363874LEKT812643PW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)141.8(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80643W-01×1適合
49,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61363883LEKT812643PWW-LS9100~242---40000(光束維持率90%)-43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)137.2(100V)、138.8(200V)、138.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)直付50/60Hzlink1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80643WW-01×1適合
49,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61363576LEKT812103HPN-LS9100~242調光不可50008340000(光束維持率85%)1000056.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)565(100V)、287(200V)、243(242V)177.6(100V)、181.1(200V)、181.1(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付----
58,500
取扱い終了
61363585LEKT812103HPW-LS9100~242調光不可40008340000(光束維持率85%)970056.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)565(100V)、287(200V)、243(242V)172.2(100V)、175.7(200V)、175.7(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付----
58,500
取扱い終了
61363594LEKT812103HPWW-LS9100~242調光不可35008340000(光束維持率85%)940056.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)565(100V)、287(200V)、243(242V)166.9(100V)、170.2(200V)、170.2(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付----
58,500
取扱い終了
61363689LEKT812133HPN-LS9100~242調光不可50008340000(光束維持率85%)1340077.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)774(100V)、387(200V)、327(242V)173.3(100V)、177.7(200V)、177.7(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付----
66,000
取扱い終了
61363698LEKT812133HPW-LS9100~242調光不可40008340000(光束維持率85%)1300077.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)774(100V)、387(200V)、327(242V)168.1(100V)、172.4(200V)、172.4(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付----
66,000
取扱い終了
61363707LEKT812133HPWW-LS9100~242調光不可35008340000(光束維持率85%)1260077.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)774(100V)、387(200V)、327(242V)163(100V)、167.1(200V)、167.1(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付----
66,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする