- 定格電圧(V)
- 100~242
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率90%)
- 消費電力(W)
- 85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)
- 入力電流(mA)
- 855(100V)、424(200V)、358(242V)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 154.7(100V)、159(200V)、159(242V)
- 付加機能
- SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
- 区分
- 直付
- 適合周波数
- 50/60Hz
- 部品番号
- link1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81343D-01×1
- グリーン購入法
- 適合
- 仕様
- 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
- 材質
- 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
- 幅(mm)
- 器具:120
- 質量(kg)
- 3.5
- 保護等級
- IP20
- 色温度(K)
- 6500
- 光源色
- 昼光色
- 光束(Lm)
- 13200
- 演色指数(Ra)
- 83
- 調光の可否
- 否