曜日別特売

TENQOO埋込40形W220

TENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220 - 東芝ライテック
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20埋め込み寸法(mm)W:220グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
消費電力(W)
部品番号
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61378364LEKR422203D-LD9連結金具:C-153N2.713.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500
31,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61378373LEKR422203D-LS9連結金具:C-153N2.713.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500
28,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61378389LEKR422253D-LD9連結金具:C-153N2.717.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61378398LEKR422253D-LS9連結金具:C-153N2.717.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500
29,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
61378407LEKR422323D-LD9連結金具:C-153N2.719.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500
33,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61378416LEKR422323D-LS9連結金具:C-153N2.719.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500
30,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
61378425LEKR422403D-LD9連結金具:C-153N2.725.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500
34,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61378434LEKR422403D-LS9連結金具:C-153N2.725.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500
31,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61378443LEKR422523D-LD9連結金具:C-153N2.733.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500
38,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378459LEKR422523D-LS9連結金具:C-153N2.733.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500
35,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61378468LEKR422693D-LD9連結金具:C-153N2.744.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500
42,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61378477LEKR422693D-LS9連結金具:C-153N2.744.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500
39,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378486LEKR426203D-LD9連結金具:C-1314.713.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500
36,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61378495LEKR426203D-LS9連結金具:C-1314.713.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500
33,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61378504LEKR426253D-LD9連結金具:C-1314.717.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500
37,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378513LEKR426253D-LS9連結金具:C-1314.717.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500
34,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61378529LEKR426323D-LD9連結金具:C-1314.719.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378538LEKR426323D-LS9連結金具:C-1314.719.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500
35,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61378547LEKR426403D-LD9連結金具:C-1314.725.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378556LEKR426403D-LS9連結金具:C-1314.725.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500
36,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61378565LEKR426523D-LD9連結金具:C-1314.733.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500
43,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378574LEKR426523D-LS9連結金具:C-1314.733.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378583LEKR426693D-LD9連結金具:C-1314.744.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500
47,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378599LEKR426693D-LS9連結金具:C-1314.744.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500
44,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378608LEKR422524HN-LS9連結金具:C-153N2.726.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×15000
39,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
61378617LEKR422524HW-LS9連結金具:C-153N2.726.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×14000
39,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378626LEKR422524HWW-LS9連結金具:C-153N2.726.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×13500
39,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378635LEKR422694HN-LS9連結金具:C-153N2.737.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HG×15000
43,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378644LEKR422694HW-LS9連結金具:C-153N2.737.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×14000
43,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378653LEKR422694HWW-LS9連結金具:C-153N2.737.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×13500
43,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378669LEKR426524HN-LS9連結金具:C-1312.726.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×15000
44,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378678LEKR426524HW-LS9連結金具:C-1314.726.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×14000
44,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378687LEKR426524HWW-LS9連結金具:C-1314.726.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×13500
44,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378696LEKR426694HN-LS9連結金具:C-1314.737.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HG×15000
48,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378705LEKR426694HW-LS9連結金具:C-1314.737.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×14000
48,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378714LEKR426694HWW-LS9連結金具:C-1314.737.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×13500
48,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61378723LEKR422404HN-LS9連結金具:C-153N2.720.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000
35,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61378739LEKR422404HW-LS9連結金具:C-153N2.720.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000
35,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61378748LEKR422404HWW-LS9連結金具:C-153N2.720.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500
35,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61378757LEKR426404HN-LS9連結金具:C-1314.720.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000
40,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378766LEKR426404HW-LS9連結金具:C-1314.720.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000
40,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61378775LEKR426404HWW-LS9連結金具:C-1314.720.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500
40,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする