ユニット交換形DL角形

ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテックユニット交換形DL角形 - 東芝ライテックユニット交換形DL角形 - 東芝ライテックユニット交換形DL角形 - 東芝ライテックユニット交換形DL角形 - 東芝ライテックユニット交換形DL角形 - 東芝ライテックユニット交換形DL角形 - 東芝ライテックユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)170埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.1調光方式PWM制御定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20遮光度30°付加機能SL端子台/送り端子台付周波数(Hz)50/60材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ演色指数(Ra)83調光率(%)5~100内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61388374LEKD1026010L2-LD98208.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)101.2(100V) 102.5(200V) 98.7(242V)広角70
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388383LEKD1026010L-LD98508.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)104.9(100V) 106.2(200V) 102.4(242V)広角70
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388399LEKD1026010N-LD99208.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)113.5(100V) 115(200V) 110.8(242V)広角70
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388408LEKD1026010W-LD98708.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)107.4(100V) 108.7(200V) 104.8(242V)広角70
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388417LEKD1026010WW-LD98608.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)106.1(100V) 107.5(200V) 103.6(242V)広角70
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388426LEKD1036010L2-LD97708.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)95(100V) 96.2(200V) 92.7(242V)広角90
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388435LEKD1036010L-LD97908.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)97.5(100V) 98.7(200V) 95.1(242V)広角90
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388444LEKD1036010N-LD98608.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)106.1(100V) 107.5(200V) 103.6(242V)広角90
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388453LEKD1036010W-LD98108.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)100(100V) 101.2(200V) 97.5(242V)広角90
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388469LEKD1036010WW-LD98008.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)98.7(100V) 100(200V) 96.3(242V)広角90
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388478LEKD1526010L2-LD9121010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)112(100V) 114.1(200V) 112(242V)中角60
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388487LEKD1526010L-LD9124010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)114.8(100V) 116.9(200V) 114.8(242V)中角60
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388496LEKD1526010N-LD9134010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)124(100V) 126.4(200V) 124(242V)中角60
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388505LEKD1526010W-LD9127010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)117.5(100V) 119.8(200V) 117.5(242V)中角60
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388514LEKD1526010WW-LD9125010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)115.7(100V) 117.9(200V) 115.7(242V)中角60
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388523LEKD1536010L2-LD9112010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)103.7(100V) 105.6(200V) 103.7(242V)広角90
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388539LEKD1536010L-LD9115010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)106.4(100V) 108.4(200V) 106.4(242V)広角90
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388548LEKD1536010N-LD9125010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)115.7(100V) 117.9(200V) 115.7(242V)広角90
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388557LEKD1536010W-LD9118010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)109.2(100V) 111.3(200V) 109.2(242V)広角90
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388566LEKD1536010WW-LD9116010.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)107.4(100V) 109.4(200V) 107.4(242V)広角90
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388575LEKD2036010L2-LD9142013.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)103.6(100V) 105.9(200V) 104.4(242V)広角90
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする